扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WRIGHT TOOL 88-42MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,42mm | AF8NLC 29AP74

WRIGHT TOOL 88-42MM 標準公制衝擊套筒,1 英寸驅動,6 點,42mm

有現貨
貨號:AF8NLC 型號:88-42MM交叉編號:29AP74

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,499 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊插座
驅動器大小1"
光驅類型方形
黑氧化物
材料熱鍛合金鋼
點數6
輸出類型十六進制
總長度2 11機構/ 16“
SAE或公制公制
尺寸42mm
插座深度標準

送貨信息:

船重(kg) 1.26
船高(厘米)8.89
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)8.89
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
WRIGHT TOOL 88-100MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,100mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5機構/ 16“100mm新台幣20,962元
WRIGHT TOOL 88-110MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,110mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3機構/ 5“110mm新台幣29,676元
WRIGHT TOOL 88-115MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,115mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625“115mm新台幣39,454元
WRIGHT TOOL 88-19MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,19mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25“19mm新台幣1,759元
WRIGHT TOOL 88-21MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,21mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25“21mm新台幣1,771元
WRIGHT TOOL 88-22MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,22mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13機構/ 32“22mm新台幣1,708元
WRIGHT TOOL 88-23MM 標準公制衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,23mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437“23mm新台幣1,810元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WRIGHT TOOL 88-42MM 標準公制衝擊套筒,1 英寸驅動,6 點,42mm
新台幣2,499元 /單元