Wright Tool 8926 | 衝擊套筒,1 英吋驅動器,13/16 英吋尺寸,6 點 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WRIGHT TOOL 8926 深衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,13/16 英吋尺寸 | AF8NLZ 29AP94

WRIGHT TOOL 8926 深衝擊套筒,1 英寸驅動器,6 點,13/16 英寸尺寸

有現貨
貨號:AF8NLZ Model: 8926,en交叉編號:29AP94

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,691 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊插座
驅動器大小1"
光驅類型方形
黑氧化物
材料熱鍛合金鋼
點數6
輸出類型十六進制
總長度4"
SAE或公制SAE
尺寸13機構/ 16“
插座深度中深烘

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)7.62
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)7.62
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
WRIGHT TOOL 8930 深衝擊套筒,1 英吋驅動器,6 點,15/16 英吋尺寸 | AF8MNU 29AP96 89304"15機構/ 16“新台幣2,575元
WRIGHT TOOL 8932 深衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,1 英吋尺寸 | AF8MNV 29AP97 89324"1"新台幣2,638元
WRIGHT TOOL 8933 深衝擊套筒,1 英吋驅動器,6 點,1-1/16 英吋尺寸 | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16“新台幣2,562元
WRIGHT TOOL 8936 深衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,1-1/8 英吋尺寸 | AF8MNY 29AR01 89364"1.125“新台幣2,705元
WRIGHT TOOL 8938 深衝擊套筒,1 英吋驅動,6 點,1-3/16 英吋尺寸 | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187“新台幣2,824元
WRIGHT TOOL 8924 深衝擊套筒,1 英吋驅動器,6 點,3/4 英吋尺寸 | AF8NLY 29AP93 89244"3機構/ 4“新台幣2,295元
WRIGHT TOOL 8928 深衝擊套筒,1 英吋驅動器,6 點,7/8 英吋尺寸 | AF8NMA 29AP95 89284"7機構/ 8“新台幣2,613元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WRIGHT TOOL 8926 深衝擊套筒,1 英寸驅動器,6 點,13/16 英寸尺寸
新台幣2,691元 /單元