項目 | 可互換的螺母驅動器組 |
刀片材料 | 鐵件 |
色標 | 琥珀 |
手柄 | 塑料 |
處理顏色 | 琥珀 |
手柄設計 | 槽紋 |
處理材料 | 塑料 |
十六進制 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11毫米 |
十六進制大小 | 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0毫米 |
件數 | 12 |
總長度 | 7.25“ |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 素色 |
刀柄長度 | 3.625“ |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 互換輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |