項目 | 防靜電尖嘴鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 湖水綠 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 13機構/ 16“ |
顎型 | 鋸齒狀 |
鉗口寬度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1" |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 4" |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 32“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 項目 | 下巴長度 | 顎型 | 鉗口寬度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN542 | 與機身相同顏色 | 防靜電尖嘴鉗 | 1.187“ | 平滑 | 7機構/ 16“ | 1" | 5" | 3機構/ 64“ | 新台幣1,673元 | ||
NN7776V | 與機身相同顏色 | 防靜電尖嘴鉗 | 2 5機構/ 16“ | 鋸齒狀 | 15機構/ 32“ | 1.156“ | 6" | 1機構/ 16“ | 新台幣1,650元 | ||
NN54GVN | - | 針鼻鉗 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,751元 | ||
LN775512VN | - | 針鼻鉗 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,911元 | ||
LN775512GN | - | 針鼻鉗 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,955元 | ||
NN54VN | - | 針鼻鉗 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,872元 | ||
LN54BKN | - | 針鼻鉗 | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,376元 |