項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
處理顏色 | 湖水綠 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 15機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 7機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 錐形 |
總長度 | 4" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 處理顏色 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 總長度 | 春季回歸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1178M | 紅 | 靠墊 | 13機構/ 32“ | 17機構/ 32“ | 5.625“ | 是 | 新台幣1,154元 |