項目 | 螺帽組 |
刀片材料 | 鐵件 |
色標 | Y |
手柄 | 扭矩放大器 |
處理顏色 | 彩色 |
手柄設計 | 槽紋 |
十六進制 | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8" |
十六進制大小 | 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" |
件數 | 11 |
總長度 | 3.5“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空心鋼 |
刀柄長度 | 1" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 沒有 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |