得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 槓桿 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | 是 |
完 | 亮黃銅 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 課堂 |
級 | 1 |
處理材料 | 重型鋼 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 至 |
位置類型 | 商鋪 |
鎖具功能 | 課堂 |
鎖具性能強度 | 重型 |
鍵數 | 2 |
針數 | 6 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | ASA罷工 |
次數 | 直角 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 所需門厚度 | 圓筒 | 完 | 罷工昏暗。 | 罷工類型 | 次數 | 功能 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB5401LN×605 | 1.75“ | 沒有 | 亮黃銅 | 1-1/4" x 4-7/8" | ASA罷工 | 彎 | 通道 | 1 | 新台幣12,681元 | ||
PB5402LN×605 | 1.75“ | 沒有 | 亮黃銅 | 1-1/4" x 4-7/8" | ASA罷工 | 彎 | 隱私 | 1 | 新台幣13,620元 | ||
PB5405LN×605 | 1.75“ | 是 | 亮黃銅 | 1-1/4" x 4-7/8" | ASA罷工 | 彎 | 庫房 | 1 | 新台幣14,853元 | ||
PB5407LN×605 | 1.75“ | 是 | 亮黃銅 | 1-1/4" x 4-7/8" | ASA罷工 | 彎 | 條目 | 1 | 新台幣14,853元 | ||
PB5408LN×605 | 1.75“ | 是 | 亮黃銅 | 1-1/4" x 4-7/8" | ASA罷工 | 彎 | 課堂 | 1 | 新台幣15,946元 | ||
AU5308LN×605 | 1-3/8" to 1-3/4" | 是 | 亮黃銅 | 2-3/4" x 1-1/8" | ASA罷工 | 直角 | 課堂 | 2 | 新台幣8,206元 | ||
PB5308LN×626 | 1-3/8" to 1-3/4" | 是 | 暗鉻 | 2-3/4" x 1-1/8" | ASA罷工 | 彎 | 課堂 | 2 | 新台幣7,317元 |