項目 | 鎖舌 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | 單個SFIC較少的內核 |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
級 | 1 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 至 |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 鐵件 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
罷工昏暗。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 鍵槽類型 | 渦流 | 圓筒 | 材料 | 鍵數 | 罷工昏暗。 | 完 | 用於門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D112×626 | 施拉格C | 2.75“ | Single | 黃銅 | 2 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 新台幣6,542元 | ||
D112×605 | 施拉格C | 2.75“ | Double | 黃銅 | 2 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣7,156元 | ||
D122×626 | KW1 | 2-3/8" or 2-3/4" | Double | 黃銅 | 2 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 黃銅 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣8,513元 | ||
D122×605 | KW11 | 2-3/8" or 2-3/4" | Single | 黃銅 | 2 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 緞鉻 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣8,644元 | ||
D212×626 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | Single | 黃銅 | 2 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 黃銅 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣3,592元 | ||
D212×605 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | Single | 黃銅 | 2 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 緞鉻 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣3,734元 | ||
B-D112×605 | 至 | 2.75“ | 單個SFIC較少的內核 | 鐵件 | 2 | 1-1/8" x 2-3/4" | 亮黃銅 | 1-3/8" to 1-3/4" | 新台幣6,549元 |