項目 | 旋鈕鎖具 |
渦流 | 2.75“ |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 通道 |
級 | 2 |
鍵控 | 無鍵 |
旋鈕材質 | 重型鋼 |
位置類型 | 商鋪 |
鎖具功能 | 通道 |
鎖具性能強度 | 中等責任 |
所需門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
罷工昏暗。 | 2-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | 罷工 |
次數 | 球 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | KR |
型號 | 功能 | 鍵控 | 罷工昏暗。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CA4602×630 | 隱私 | 無鍵 | 2-1/4" x 4-7/8" | 新台幣2,625元 | |
CA4605×630 | 庫房 | 鍵控不同 | 2-1/4" x 4-7/8" | 新台幣3,465元 | |
CA4607×630 | 入口 | 鍵控不同 | 2-1/4" x 1-1/8" | 新台幣3,525元 |