項目 | 插芯鎖 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 重型鋼製閥體,黃銅手柄 |
完 | 暗鉻,微盾抗菌 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 隱私 |
級 | 1 |
鍵控 | 鍵控不同(KD) |
位置類型 | 商鋪 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
罷工類型 | 彎曲的嘴唇 |
次數 | 彎桿 |
修剪樣式 | 玫瑰金系列 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 外殼材料 | 完 | 功能 | 鍵控 | 位置類型 | 所需門厚度 | 罷工類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCN8807FL×626 | 直角 | 重型鋼 | 暗鉻 | 入口/辦公室 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3 / 8“至2” | ANSI | 新台幣26,378元 | ||
AUCN8805FLX626 | 直角 | 重型鋼 | 暗鉻 | 庫房 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | 新台幣26,378元 | ||
AUCN88182FL×626 | 直角 | 重型鋼 | 暗鉻 | 課堂入侵者 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | 新台幣29,808元 | ||
8831-CO-CN-626-SA 鍵槽-6PIN-0-BITTED | 把手 | 重型鋼 | 緞鉻 | 隱私 | “ 0”位 | 制度 | 1.75“ | 彎曲的嘴唇 | 新台幣30,207元 | ||
AUCN8801FL×626 | 直角 | 重型鋼製主體,鋅手柄 | 暗鉻 | 通道 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | 新台幣23,883元 | ||
AUCN8802FL×626 | 直角 | 重型鋼製主體,鋅手柄 | 暗鉻 | 隱私 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | 新台幣27,784元 | ||
AUCN8867FL×626 | 直角 | 重型鋼製主體,鋅手柄 | 暗鉻 | 入口/公寓 | 鍵控不同(KD) | 商鋪 | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | 新台幣27,058元 |