項目 | 電子無鑰匙鎖舌 |
訪問類型 | 按鈕鍵盤 |
渦流 | 2-3/8" to 2-3/4" |
電池壽命 | 1年 |
門厚度 | 1-3/8" to 2-1/4" |
活動審核追踪 | 沒有 |
完 | 緞鎳 |
防火等級 | 沒有 |
功能 | 條目 |
級 | 2級 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 鎖舌 |
內部深度 | 2.125“ |
內高 | 6.875“ |
內寬 | 3" |
閂鎖正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
鎖存長度 | 1" |
材料 | 黃銅,鋼,鋅 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 250 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -22度至140度F |
外部深度 | 1" |
外部高度 | 5.187“ |
寬度外 | 2.75“ |
能量源 | (4)AA電池 |
定時入境津貼 | 30秒。 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 9.53 |
船寬(厘米) | 23.5 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 完 | 外部高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
YRD216HA10BP | 油擦青銅 | 5.187“ | 新台幣17,888元 | ||
YRD226HA10BP | 油擦青銅 | 6 1機構/ 16“ | 新台幣19,522元 | ||
YRD226HA619 | 緞鎳 | 6 1機構/ 16“ | 新台幣19,522元 | ||
YRD226ZW10BP | 油擦青銅 | 6 1機構/ 16“ | 新台幣19,522元 |