得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.625“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 2.25“ |
分數大小 | 5機構/ 8“ |
左/右手 | 右手切割 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 8 |
總長度 | 9" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.124“ |
刀柄尺寸 | 0.625“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-0.0135 | 2 | 0.0135“ | 線 | 3機構/ 4“ | 0.013“ | 0.013“ | #80 | 80 | 新台幣2,096元 | |
1433-0.0145 | 2 | 0.0145“ | 線 | 3機構/ 4“ | 0.014“ | 0.014“ | #79 | 79 | 新台幣2,096元 | |
1433-0.0156 | 2 | 0.0156“ | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 0.016“ | 0.015“ | 1機構/ 64“ | - | 新台幣2,096元 | |
1433-0.016 | 2 | 0.016“ | 線 | 7機構/ 8“ | 0.018“ | 0.016“ | #78 | 78 | 新台幣2,096元 | |
1433-0.018 | 2 | 0.018“ | 線 | 7機構/ 8“ | 0.02“ | 0.018“ | #77 | 77 | 新台幣2,096元 | |
1433-0.02 | 2 | 0.02“ | 線 | 7機構/ 8“ | 0.021“ | 0.02“ | #76 | 76 | 新台幣2,096元 | |
1433-0.021 | 3 | 0.021“ | 線 | 1" | 0.022“ | 0.021“ | #75 | 75 | 新台幣2,096元 |