扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 1435-0.2756 Chucking Reamer 0.2756 In | AB4WBJ 20G621

YANKEE 1435-0.2756 卡盤鉸刀 0.2756 In

有現貨
貨號:AB4WBJ 型號:1435-0.2756交叉編號:20G621

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,949 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.2756“
尺寸類型公制
光明
長笛長度1.5“
左/右手右手切割
材料
公制尺寸7mm
長笛數量6
總長度6"
直行
小腿Dia0.312“
刀柄尺寸0.275“
刀柄類型直行
尺寸7mm

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.59
船長(厘米)1.59
船寬(厘米)17.78
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號長笛數量十進制等效尺寸類型總長度小腿Dia刀柄尺寸尺寸電線尺寸價錢
YANKEE 1435-0.0394 卡盤鉸刀 0.0394 In | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394“公制2.5“0.182“0.039“1mm-新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.04 卡盤鉸刀 60 0.0400 In | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04“2.5“0.185“0.04“#6060新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.041 卡盤鉸刀 59 0.0410 In | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041“2.5“0.186“0.041“#5959新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.042 卡盤鉸刀 58 0.0420 In | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042“2.5“0.188“0.042“#5858新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.043 卡盤鉸刀 57 0.0430 In | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043“2.5“0.189“0.043“#5757新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.0465 卡盤鉸刀 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465“2.5“0.191“0.046“#5656新台幣1,992元
YANKEE 1435-0.0469 卡盤鉸刀 3/64 英寸 0.0469 英寸 | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469“分數英寸2.5“0.193“0.046“3機構/ 64“-新台幣2,030元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 1435-0.2756 卡盤鉸刀 0.2756 In
新台幣2,949元 /單元