項目 | 螺釘沉頭鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.6299“ |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1.5“ |
左/右手 | 權 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 7 5機構/ 8“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.625“ |
刀柄尺寸 | 0.625“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 0.629“ |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-0.1032 | 0.1032“ | 7機構/ 8“ | 5.25“ | 0.281“ | 0.281“ | 0.103“ | 新台幣1,431元 | |
301-0.25 | 0.25“ | 1" | 5.625“ | 0.312“ | 0.312“ | 0.25“ | 新台幣1,623元 | |
301-0.3125 | 0.3125“ | 1" | 6.125“ | 0.375“ | 0.375“ | 0.312“ | 新台幣2,028元 | |
301-0.375 | 0.375“ | 1.25“ | 6.5“ | 0.5“ | 0.5“ | 0.375“ | 新台幣2,004元 | |
301-0.4375 | 0.4375“ | 1.25“ | 7" | 0.5“ | 0.5“ | 0.437“ | 新台幣2,665元 | |
301-0.44 | 0.44“ | 9機構/ 16“ | 3.875“ | 0.156“ | 0.156“ | 0.44“ | 新台幣1,332元 | |
301-0.5 | 0.5“ | 1.5“ | 7.5“ | 0.5“ | 0.5“ | 0.5“ | 新台幣2,830元 |