扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 303-0.44 鉸刀螺絲沉頭孔 4-40 0.4400 In | AB4QUB 20C979

YANKEE 303-0.44 鉸刀有頭螺釘沉孔 4-40 0.4400 In

有現貨
項目:AB4QUB 型號:303-0.44交叉編號:20C979

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,332 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺釘沉頭鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.44“
光明
長笛長度9機構/ 16“
左/右手
材料高速鋼
長笛數量4
總長度3.875“
直行
小腿Dia0.156“
刀柄尺寸0.156“
刀柄類型直行
尺寸0.44“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)12.7
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號十進制等效長笛長度總長度小腿Dia刀柄尺寸尺寸價錢
YANKEE 301-0.1032 鉸刀螺釘沉頭孔 10-32 0.1032 英寸 | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032“7機構/ 8“5.25“0.281“0.281“0.103“新台幣1,589元
YANKEE 301-0.25 鉸刀螺釘沉頭孔 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25“1"5.625“0.312“0.312“0.25“新台幣1,790元
YANKEE 301-0.3125 鉸刀螺釘沉頭孔 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125“1"6.125“0.375“0.375“0.312“新台幣2,416元
YANKEE 301-0.375 鉸刀螺釘沉頭孔 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375“1.25“6.5“0.5“0.5“0.375“新台幣2,226元
YANKEE 301-0.4375 鉸刀螺釘沉頭孔 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375“1.25“7"0.5“0.5“0.437“新台幣3,173元
YANKEE 301-0.44 鉸刀螺釘沉頭孔 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44“9機構/ 16“3.875“0.156“0.156“0.44“新台幣1,436元
YANKEE 301-0.5 鉸刀螺釘沉頭孔 1/2 .5000 英寸 | AB4QRH 20C939 301-0.50.5“1.5“7.5“0.5“0.5“0.5“新台幣3,143元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 303-0.44 鉸刀有頭螺釘沉孔 4-40 0.4400 In
新台幣1,332元 /單元