得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3594“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1.75“ |
分數大小 | 23機構/ 64“ |
左/右手 | 直行 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 4 7機構/ 8“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.359“ |
刀柄尺寸 | 0.359“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 23機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 電線尺寸 | 長笛長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333-0.0394 | 1 5機構/ 8“ | 0.0394“ | 公制 | 0.039“ | 0.039“ | 1mm | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,034元 | |
333-0.04 | 1 5機構/ 8“ | 0.04“ | 線 | 0.04“ | 0.04“ | #60 | 60 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,137元 | |
333-0.041 | 1 5機構/ 8“ | 0.041“ | 線 | 0.041“ | 0.041“ | #59 | 59 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,137元 | |
333-0.042 | 1 5機構/ 8“ | 0.042“ | 線 | 0.042“ | 0.042“ | #58 | 58 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,136元 | |
333-0.043 | 1 3機構/ 4“ | 0.043“ | 線 | 0.043“ | 0.043“ | #57 | 57 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,137元 | |
333-0.0465 | 1 3機構/ 4“ | 0.0465“ | 線 | 0.046“ | 0.046“ | #56 | 56 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,137元 | |
333-0.0469 | 1 3機構/ 4“ | 0.0469“ | 分數英寸 | 0.046“ | 0.046“ | 3機構/ 64“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,137元 |