扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 333-0.4134 鉸刀生產 L 鉸刀 0.4134 In | AB4RAL 20D127

YANKEE 333-0.4134 鉸刀生產 L 鉸刀 0.4134 In

有現貨
貨號:AB4RAL 型號:333-0.4134交叉編號:20D127

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,294 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.4134“
尺寸類型公制
光明
長笛長度1.75“
左/右手直行
材料高速鋼
公制尺寸10.5mm
長笛數量6
總長度5 1機構/ 4“
直行
小腿Dia0.413“
刀柄尺寸0.413“
刀柄類型直行
尺寸10.5mm

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)20.32
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號總長度十進制等效尺寸類型小腿Dia刀柄尺寸尺寸電線尺寸長笛長度價錢
YANKEE 333-0.0394 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5機構/ 8“0.0394“公制0.039“0.039“1mm-1機構/ 2“新台幣1,175元
YANKEE 333-0.04 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5機構/ 8“0.04“0.04“0.04“#60601機構/ 2“新台幣1,292元
YANKEE 333-0.041 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5機構/ 8“0.041“0.041“0.041“#59591機構/ 2“新台幣1,292元
YANKEE 333-0.042 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5機構/ 8“0.042“0.042“0.042“#58581機構/ 2“新台幣1,292元
YANKEE 333-0.043 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3機構/ 4“0.043“0.043“0.043“#57571機構/ 2“新台幣1,292元
YANKEE 333-0.0465 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3機構/ 4“0.0465“0.046“0.046“#56561機構/ 2“新台幣1,354元
YANKEE 333-0.0469 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3機構/ 4“0.0469“分數英寸0.046“0.046“3機構/ 64“-1機構/ 2“新台幣1,354元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 333-0.4134 鉸刀生產 L 鉸刀 0.4134 In
新台幣2,294元 /單元