扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 335-0.113 鉸刀生產 L 鉸刀 0.1130 In | AB4RCR 20D178

YANKEE 335-0.113 鉸刀生產 L 鉸刀 0.1130 In

有現貨
貨號:AB4RCR 型號:335-0.113交叉編號:20D178

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,192 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.113“
尺寸類型
光明
長笛長度7機構/ 8“
左/右手
材料高速鋼
長笛數量4
總長度2 5機構/ 8“
直行
小腿Dia0.113“
刀柄尺寸0.113“
刀柄類型直行
尺寸#33
電線尺寸33

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)10.16
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號總長度十進制等效尺寸類型小腿Dia刀柄尺寸尺寸電線尺寸長笛長度價錢
YANKEE 335-0.0394 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5機構/ 8“0.0394“公制0.039“0.039“1mm-1機構/ 2“新台幣1,358元
YANKEE 335-0.04 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5機構/ 8“0.04“0.04“0.04“#60601機構/ 2“新台幣1,462元
YANKEE 335-0.041 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5機構/ 8“0.041“0.041“0.041“#59591機構/ 2“新台幣1,462元
YANKEE 335-0.042 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5機構/ 8“0.042“0.042“0.042“#58581機構/ 2“新台幣1,462元
YANKEE 335-0.043 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3機構/ 4“0.043“0.043“0.043“#57571機構/ 2“新台幣1,462元
YANKEE 335-0.0465 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3機構/ 4“0.0465“0.046“0.046“#56561機構/ 2“新台幣1,533元
YANKEE 335-0.0469 鉸刀生產 L 鉸刀 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3機構/ 4“0.0469“分數英寸0.046“0.046“3機構/ 64“-1機構/ 2“新台幣1,533元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 335-0.113 鉸刀生產 L 鉸刀 0.1130 In
新台幣1,192元 /單元