扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 370-0.3105 定位銷鉸刀 0.3105 In | AB4WFU 20G723

YANKEE 370-0.3105 定位銷鉸刀 0.3105 英寸

有現貨
貨號:AB4WFU 型號:370-0.3105交叉編號:20G723

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,805 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目定位銷卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.3105“
尺寸類型小數英寸
光明
長笛長度1.5“
左/右手直行
材料高速鋼
長笛數量6
總長度4 1機構/ 2“
直行
小腿Dia0.046“
刀柄尺寸0.31“
刀柄類型直行
尺寸0.31“

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)20.32
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號小腿Dia切割方向十進制等效刀柄尺寸尺寸長笛長度左/右手材料價錢
YANKEE 1435-1 定位銷鉸刀 1 英寸 1.0000 英寸 | AB4WEF 20G687 1435-10.159“右手1"1"1"2.75“右手切割新台幣11,558元
YANKEE 1470-0.123 定位銷鉸刀 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157“右手0.123“0.119“0.123“7機構/ 8“右手切割M42 8%鈷新台幣1,371元
YANKEE 1470-0.1247 定位銷鉸刀 0.1247 In | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154“右手0.1247“0.119“0.124“7機構/ 8“右手切割M42 8%鈷新台幣1,393元
YANKEE 1470-0.1855 定位銷鉸刀 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152“右手0.1855“0.18“0.185“1.125“右手切割M42 8%鈷新台幣1,750元
YANKEE 1470-0.187 定位銷鉸刀 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149“右手0.187“0.18“0.187“1.125“右手切割M42 8%鈷新台幣1,725元
YANKEE 1470-0.248 定位銷鉸刀 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147“右手0.248“0.24“0.248“1.5“右手切割M42 8%鈷新台幣1,937元
YANKEE 1470-0.2495 定位銷鉸刀 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144“右手0.2495“0.24“0.249“1.5“右手切割M42 8%鈷新台幣1,964元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 370-0.3105 定位銷鉸刀 0.3105 英寸
新台幣1,805元 /單元