扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 400-0.8438 鉸刀 手動鉸刀 0.8438 In | AB4RKD 20D329

YANKEE 400-0.8438 鉸刀 手動鉸刀 0.8438 英寸

有現貨
貨號:AB4RKD 型號:400-0.8438交叉編號:20D329

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,767 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.8438“
尺寸類型分數英寸
光明
長笛長度4.625“
分數大小27機構/ 32“
左/右手直行
材料高速鋼
長笛數量8
總長度9 3機構/ 8“
直行
小腿Dia0.843“
刀柄尺寸0.843“
刀柄類型直行
尺寸27機構/ 32“

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)27.94
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號刀柄尺寸十進制等效長笛長度尺寸分數大小左/右手長笛數量總長度價錢
YANKEE 400-0.0625 鉸刀 手動鉸刀 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062“0.0625“1"1機構/ 16“1機構/ 16“直行42"新台幣3,814元
YANKEE 400-0.0781 鉸刀 手動鉸刀 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078“0.0781“1"5機構/ 64“5機構/ 64“直行42"新台幣3,814元
YANKEE 400-0.0938 鉸刀 手動鉸刀 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093“0.0938“1.25“3機構/ 32“3機構/ 32“直行42 1機構/ 2“新台幣3,814元
YANKEE 400-0.1094 鉸刀 手動鉸刀 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109“0.1094“1.25“7機構/ 64“7機構/ 64“直行42 1機構/ 2“新台幣3,814元
YANKEE 400-0.125 鉸刀 手動鉸刀 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125“0.125“1.5“1機構/ 8“1機構/ 8“直行43"新台幣3,594元
YANKEE 400-0.1406 鉸刀 手動鉸刀 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14“0.1406“1.625“9機構/ 64“9機構/ 64“直行43 1機構/ 4“新台幣3,597元
YANKEE 400-0.1562 鉸刀 手動鉸刀 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156“0.1562“1.625“5機構/ 32“5機構/ 32“直行43 1機構/ 4“新台幣3,894元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 400-0.8438 鉸刀 手動鉸刀 0.8438 英寸
新台幣10,767元 /單元