項目 | 手動鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1562“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1.625“ |
分數大小 | 5機構/ 32“ |
左/右手 | 左列 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 1機構/ 4“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.156“ |
刀柄尺寸 | 0.156“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 5機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 刀柄尺寸 | 十進制等效 | 長笛長度 | 尺寸 | 分數大小 | 左/右手 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-0.0625 | 0.062“ | 0.0625“ | 1" | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 直行 | 4 | 2" | 新台幣3,814元 | |
400-0.0781 | 0.078“ | 0.0781“ | 1" | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 直行 | 4 | 2" | 新台幣3,814元 | |
400-0.0938 | 0.093“ | 0.0938“ | 1.25“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 直行 | 4 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,814元 | |
400-0.1094 | 0.109“ | 0.1094“ | 1.25“ | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 直行 | 4 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,814元 | |
400-0.125 | 0.125“ | 0.125“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 直行 | 4 | 3" | 新台幣3,594元 | |
400-0.1406 | 0.14“ | 0.1406“ | 1.625“ | 9機構/ 64“ | 9機構/ 64“ | 直行 | 4 | 3 1機構/ 4“ | 新台幣3,597元 | |
400-0.1562 | 0.156“ | 0.1562“ | 1.625“ | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 直行 | 4 | 3 1機構/ 4“ | 新台幣3,894元 |