得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1525“ |
尺寸類型 | 小數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1" |
左/右手 | 權 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.152“ |
刀柄尺寸 | 0.152“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 0.152“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433-.0140 | 2 | 0.014“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.014“ | 0.014“ | 0.014“ | - | 新台幣2,667元 | |
433-.0150 | 2 | 0.015“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.015“ | 0.015“ | 0.015“ | - | 新台幣2,269元 | |
433-.0155 | 2 | 0.0155“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.015“ | 0.015“ | 0.015“ | - | 新台幣2,667元 | |
433-.0165 | 2 | 0.0165“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.016“ | 0.016“ | 0.016“ | - | 新台幣2,667元 | |
433-.0170 | 2 | 0.017“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.017“ | 0.017“ | 0.017“ | - | 新台幣2,667元 | |
433-.0175 | 2 | 0.0175“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.017“ | 0.017“ | 0.017“ | - | 新台幣2,667元 | |
433-.0185 | 2 | 0.0185“ | 小數英寸 | 7機構/ 8“ | 0.018“ | 0.018“ | 0.018“ | - | 新台幣2,667元 |