得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.076“ |
尺寸類型 | 線 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 3機構/ 4“ |
左/右手 | 右手切割 |
材料 | HSS |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.188“ |
刀柄尺寸 | 0.072“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | #48 |
電線尺寸 | 48 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 公制尺寸 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-0.228 | - | 0.228“ | 線 | 6 | 6" | 0.07“ | 0.217“ | #1 | 新台幣2,075元 | |
435-0.221 | - | 0.221“ | 線 | 6 | 6" | 0.073“ | 0.217“ | #2 | 新台幣1,962元 | |
435-0.213 | - | 0.213“ | 線 | 6 | 5" | 0.076“ | 0.207“ | #3 | 新台幣2,016元 | |
435-0.209 | - | 0.209“ | 線 | 6 | 5" | 0.078“ | 0.201“ | #4 | 新台幣2,016元 | |
435-0.2055 | - | 0.2055“ | 線 | 6 | 5" | 0.078“ | 0.201“ | #5 | 新台幣2,016元 | |
435-0.204 | - | 0.204“ | 線 | 6 | 5" | 0.081“ | 0.194“ | #6 | 新台幣2,016元 | |
435-0.201 | - | 0.201“ | 線 | 6 | 5" | 0.082“ | 0.194“ | #7 | 新台幣2,016元 |