得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.067“ |
尺寸類型 | 線 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 3機構/ 4“ |
左/右手 | 左手切割 |
材料 | HSS |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.067“ |
刀柄尺寸 | 0.066“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | #51 |
電線尺寸 | 51 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435L-0.0394 | 4 | 0.0394“ | 公制 | 2.5“ | 0.373“ | 0.039“ | 1mm | - | 新台幣1,669元 | |
435L-0.04 | 4 | 0.04“ | 線 | 2.5“ | 0.374“ | 0.039“ | #60 | 60 | 新台幣1,669元 | |
435L-0.041 | 4 | 0.041“ | 線 | 2.5“ | 0.435“ | 0.039“ | #59 | 59 | 新台幣1,669元 | |
435L-0.042 | 4 | 0.042“ | 線 | 2.5“ | 0.437“ | 0.039“ | #58 | 58 | 新台幣1,669元 | |
435L-0.043 | 4 | 0.043“ | 線 | 2.5“ | 0.498“ | 0.039“ | #57 | 57 | 新台幣1,669元 | |
435L-0.0465 | 4 | 0.0465“ | 線 | 2.5“ | 0.499“ | 0.045“ | #56 | 56 | 新台幣1,669元 | |
435L-0.0469 | 4 | 0.0469“ | 分數英寸 | 2.5“ | 0.964“ | 0.045“ | 3機構/ 64“ | - | 新台幣1,669元 |