項目 | 卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 1.625“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 3.5“ |
分數大小 | 1-5 / 8“ |
左/右手 | 直行 |
材料 | 高速鋼 |
莫爾斯·塔珀 | 5 |
長笛數量 | 8 |
總長度 | 13“ |
柄 | 直行 |
刀柄尺寸 | MT4 |
刀柄類型 | 莫爾斯·塔珀 |
尺寸 | 1.625“ |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 長笛長度 | 分數大小 | 公制尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-0.2362 | 6" | 0.2362“ | 公制 | MT1 | 6 | 1.5“ | - | 6mm | 新台幣2,932元 | |
436-0.2812 | 6" | 0.2812“ | 分數英寸 | MT1 | 9機構/ 32“ | 1.5“ | 9機構/ 32“ | - | 新台幣3,257元 | |
436-0.3125 | 6" | 0.3125“ | 分數英寸 | MT1 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 5機構/ 16“ | - | 新台幣3,201元 | |
436-0.315 | 6" | 0.315“ | 公制 | MT1 | 6 | 1.5“ | - | 8mm | 新台幣3,340元 | |
436-0.3937 | 7" | 0.3937“ | 公制 | MT1 | 10 | 1.75“ | - | 10mm | 新台幣3,406元 | |
436-0.4062 | 7" | 0.4062“ | 分數英寸 | MT1 | 13機構/ 32“ | 1.75“ | 13機構/ 32“ | - | 新台幣3,640元 | |
436-0.4375 | 7" | 0.4375“ | 分數英寸 | MT1 | 7機構/ 16“ | 1.75“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣3,661元 |