項目 | 錐銷鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 7機構/ 0“ |
完 | 光明 |
長笛長度 | 13機構/ 16“ |
大端直徑 | 0.066“ |
左/右手 | 左列 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.078“ |
刀柄尺寸 | 0.078“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | #7 / 0 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 十進制等效 | 長笛長度 | 大端直徑 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488-0 | #0 | 0" | 1 11機構/ 16“ | 0.163“ | 4 | 2 15機構/ 16“ | 0.171“ | 0.171“ | 新台幣3,147元 | |
488-1 | #1 | 1" | 1 11機構/ 16“ | 0.179“ | 6 | 2 15機構/ 16“ | 0.187“ | 0.187“ | 新台幣3,192元 | |
488-2 | #2 | 2" | 1 15機構/ 16“ | 0.2“ | 6 | 3 15機構/ 16“ | 0.203“ | 0.203“ | 新台幣3,612元 | |
488-3 | #3 | 3" | 2 5機構/ 16“ | 0.229“ | 6 | 3 11機構/ 16“ | 0.234“ | 0.234“ | 新台幣3,739元 | |
488-4 | #4 | 4" | 2 9機構/ 16“ | 0.26“ | 6 | 4 5機構/ 8“ | 0.265“ | 0.265“ | 新台幣4,209元 | |
488-5 | #5 | 5" | 2 13機構/ 16“ | 0.299“ | 6 | 4 5機構/ 16“ | 0.312“ | 0.312“ | 新台幣4,601元 | |
488-6 | #6 | 6" | 3.625“ | 0.354“ | 6 | 5 7機構/ 16“ | 0.359“ | 0.359“ | 新台幣5,539元 |