項目 | 錐管鉸刀 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.125“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 3機構/ 4“ |
左/右手 | 左列 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 4" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.437“ |
刀柄尺寸 | 0.437“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-0.0625 | 0.0625“ | 3機構/ 4“ | 6 | 2.125“ | 0.312“ | 0.312“ | 1機構/ 16“ | 新台幣5,218元 | |
600-0.125 | 0.125“ | 3機構/ 4“ | 6 | 2.125“ | 0.437“ | 0.437“ | 1機構/ 8“ | 新台幣4,867元 | |
600-0.25 | 0.25“ | 1.625“ | 6 | 2 7機構/ 16“ | 0.562“ | 0.562“ | 1機構/ 4“ | 新台幣5,561元 | |
600-0.375 | 0.375“ | 1.625“ | 6 | 2 5機構/ 8“ | 0.7“ | 0.7“ | 3機構/ 8“ | 新台幣6,195元 | |
600-0.5 | 0.5“ | 1.375“ | 6 | 3.125“ | 0.687“ | 0.687“ | 1機構/ 2“ | 新台幣7,807元 | |
600-0.75 | 0.75“ | 1.375“ | 8 | 3.25“ | 0.906“ | 0.906“ | 3機構/ 4“ | 新台幣10,833元 | |
600-1 | 1" | 1.75“ | 8 | 3.75“ | 1.125“ | 1.125“ | 1" | 新台幣15,905元 |