項目 | 扭力扳手套件 |
準確性 | + / - 4% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 14 x 18毫米 |
手柄 | 鋁 |
材料 | 鋁 |
測量類型 | 磅/牛頓米 |
總長度 | 16“ |
初級比例增量 | 0.5英尺磅 |
主刻度範圍 | 7.4至59英尺磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 0.5牛 |
二級刻度範圍 | 10至80 Nm |
設置 | 千分尺類型調整 |
視覺/聽覺指示器 | 聲音請點擊 |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8204120000 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
60652 | 新台幣10,157元 |