項目 | 製冷劑充電或回收秤 |
準確性 | 0.1盎司/0.005磅/ 2克 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
最高 容量 | 220磅 |
操作模式 | 盎司公斤; 磅 |
平台尺寸 | 9“ x 9” |
解析度 | 0.1盎司/0.005磅/ 2克 |
類別 | 電子產品 |
船重(kg) | 5.55 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8423890010 |
產品 | 型號 | 準確性 | 顯示屏 | 最高 容量 | 平台尺寸 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68802 | +/- 0.25盎司 | 數字 | 110磅 | 9 x 9“ | 0.1盎司/0.01磅/0.01千克 | 新台幣17,455元 |