項目 | 電纜保護套 |
通道高度 | 1" |
通道寬度 | 1.37“ |
顏色 | 黃/黑 |
身高 | 1.88“ |
總長: | 3ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 1.25“ |
信號寬度 | 19.75“ |
船重(kg) | 14.18 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 104.9 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 39269097 |
原產地 | US |
答:電纜保護器的設計和鉸鏈蓋有助於防止因裸露電纜而造成的絆倒危險。
A. 此電纜保護器的負載能力為 32600 磅/軸。
答:Yellow Jackets 電纜保護器具有分隔器,可將一條電纜與另一條電纜分開,以避免纏結。
答:鉸接蓋可以輕鬆安裝電纜和軟管,同時提供完整的外殼。此功能可保護內容物免受外部元素的影響,並確保外觀整潔有序。
A. 電纜保護器採用狗骨式連接方式,確保安裝安全穩定,防止移位或移位。
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 負載能力 | 通道數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5TR-125-Y / B | 1.88“ | 2" | 16,300磅。 | 5 | 19.75“ | 新台幣12,059元 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88“ | 2" | 16,300磅。 | 5 | 19.75“ | 新台幣12,652元 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88“ | 3ft。 | - | - | 18.5“ | 新台幣23,001元 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88“ | 1.96ft。 | 14,120磅。 | 3 | 18.75“ | 新台幣18,297元 | ||
YJ3TL-225-Y / B | 2.88“ | 1.97ft。 | 14,120磅。 | 3 | 18.75“ | 新台幣18,099元 |