項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 1" |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 錫 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1.5“ |
清單編號 | E5020 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1" |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 1" |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01552TN | 1機構/ 32“ | 5機構/ 64“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣521元 | |
01553TN | 3機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣546元 | |
01554TN | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣520元 | |
01555TN | 5機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣521元 | |
01556TN | 3機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣464元 | |
01557TN | 7機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣521元 | |
01558TN | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣518元 |