項目 | 高速鋼立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 方形 |
完 | 光明 |
級 | 一般用途 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 3機構/ 4“ |
清單編號 | E1031 |
材料 | 高速鋼 |
銑削直徑 | 5機構/ 16“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.5“ |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207705000 |
型號 | 螺旋角 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041 | 30學位 | 7機構/ 16“ | E1030 | 2 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣473元 | |
01043 | 30學位 | 7機構/ 16“ | E1030 | 2 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣467元 | |
01071 | 30學位 | 1" | E1030 | 2 | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣734元 | |
04043 | 30學位 | 1機構/ 2“ | E1031 | 4 | 2.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣467元 | |
04047 | 30學位 | 5機構/ 8“ | E1031 | 4 | 2.437“ | 3機構/ 8“ | 新台幣467元 | |
04055 | 30學位 | 3機構/ 4“ | E1031 | 4 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣447元 | |
04071 | 30學位 | 1.25“ | E1031 | 4 | 3.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣724元 |