項目 | 鈷立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 23機構/ 32“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方端 |
完 | 光明 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1 5機構/ 16“ |
清單編號 | E2050 |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 23機構/ 32“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 5" |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
11350 | 11機構/ 16“ | 新台幣2,926元 |