項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 7機構/ 16“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 鈦鋁 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 7機構/ 8“ |
清單編號 | E5025 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 7機構/ 16“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11559TF | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,683元 | |
11563TF | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,771元 | |
11567TF | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,830元 | |
11571TF | 7機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,086元 | |
11574TF | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,108元 | |
11577TF | 9機構/ 32“ | 11機構/ 16“ | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,141元 | |
11580TF | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,461元 |