項目 | 鈷立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 非中心 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方端 |
完 | 光明 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1" |
清單編號 | E2051 |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 1機構/ 2“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.125“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 長笛數量 | 切割類型 | 直徑 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸類型 | 結束 | 結束樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01289 | 2 | 中心 | 1機構/ 8“ | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 分數英寸 | Double | 方端 | 新台幣713元 | |
01348 | 2 | 中心 | 11機構/ 16“ | 3.437“ | 5機構/ 8“ | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣1,756元 | |
01373 | 2 | 中心 | 13機構/ 16“ | 3.625“ | 5機構/ 8“ | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣2,314元 | |
01409 | 2 | 中心 | 15機構/ 16“ | 3.75“ | 7機構/ 8“ | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣2,877元 | |
01435 | 2 | 中心 | 1.125“ | 4.125“ | 1" | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣4,004元 | |
01445 | 2 | 中心 | 1.25“ | 4.125“ | 1.25“ | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣4,358元 | |
01477 | 2 | 中心 | 2" | 4.125“ | 1.25“ | 分數英寸 | Single | 方端 | 新台幣9,373元 |