項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 鈦鋁 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 3機構/ 4“ |
清單編號 | E5245 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 5機構/ 8“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3" |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31554TF | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣566元 | |
31556TF | 3機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣561元 | |
31558TF | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣606元 | |
31561TF | 5機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣793元 | |
31565TF | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣769元 | |
31570TF | 7機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,063元 | |
31573TF | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,078元 |