項目 | 鈷立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 1.375“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
結束樣式 | 球 |
完 | 光明 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 2.5“ |
清單編號 | E2110 |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 1-3 / 8“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 5" |
小腿Dia | 1.25“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 切割類型 | 直徑 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41293 | 中心 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | E2110 | 2 | 2.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,038元 | |
41297 | 中心 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | E2110 | 2 | 2.437“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,041元 | |
41301 | 中心 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | E2110 | 2 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,411元 | |
41305 | 中心 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | E2110 | 2 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,411元 | |
41321 | 中心 | 1機構/ 2“ | 1" | E2110 | 2 | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,719元 | |
41328 | 中心 | 9機構/ 16“ | 1.125“ | E2110 | 2 | 3.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,071元 | |
41336 | 中心 | 5機構/ 8“ | 1.125“ | E2110 | 2 | 3.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,071元 |