項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
完 | 鈦鋁 |
級 | TIALN-Futura 塗層 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
清單編號 | E5250 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1機構/ 8“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 1.5“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.4 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207705000 |
型號 | 頸部直徑 | 角半徑 | 尺寸類型 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 完 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07556TE | - | - | 分數英寸 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | AlTiN塗層 | 一般用途 | 新台幣575元 | |
07558TF-030 | - | 0.02“ | 分數英寸 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 鈦鋁 | 一般用途 | 新台幣942元 | |
07573TF-030 | - | 0.02“ | 分數英寸 | 4 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 鈦鋁 | 030蘭特 | 新台幣1,453元 | |
07573TF-045 | - | 0.045“ | 分數英寸 | 4 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 鈦鋁 | 045蘭特 | 新台幣1,439元 | |
07584TF-030 | - | 0.02“ | 分數英寸 | 4 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 鈦鋁 | 030蘭特 | 新台幣2,203元 | |
07584TF-045 | - | 0.045“ | 分數英寸 | 4 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 鈦鋁 | 045蘭特 | 新台幣2,235元 | |
07584TF-060 | - | 0.06“ | 分數英寸 | 4 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 鈦鋁 | 060蘭特 | 新台幣2,058元 |