得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.484“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 提示 |
長笛長度 | 4.375“ |
清單編號 | D1GP182 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 5.875“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 31機構/ 64“ |
尺寸 | 31機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207508000 |