得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.492“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 60mm |
級 | K30-40 |
材料 | 硬質合金頭 |
總長度 | 107mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 螺旋變薄(凸輪形狀),自定心 |
小腿Dia | 14mm |
尺寸 | 12.5mm |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207508000 |