項目 | 管道龍頭 |
完 | 光明 |
清單編號 | Q1 |
材料 | 3%釩合金高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.25“ |
瀝青 | 14 |
中徑限制 | NPTF |
小腿Dia | 0.906“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 8.57 |
船寬(厘米) | 3.02 |
HS代碼 | 8207508000 |
產品 | 型號 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1200 | Q1 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.437“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,060元 | ||
Q1400 | Q1 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.562“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,270元 | ||
Q1560 | Q1 | 4 | 3.125“ | 14 | 0.687“ | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 新台幣2,493元 | ||
R7200 | R7 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.437“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,194元 | ||
R7400 | R7 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.562“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,263元 | ||
S1400 | S1 | 5 | 2.437“ | 18 | 0.562“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,670元 | ||
S1700 | S1 | 5 | 3.25“ | 14 | 0.906“ | 3機構/ 4“ | 1.375“ | 新台幣3,877元 |