項目 | 可更換的鑽頭 |
塗層 | PVD氮化鈦 |
切割方向 | 右手 |
級 | 高速鋼(M4) |
插入尺寸 | 37“ |
安裝樣式 | 螺絲夾 |
邊數 | 2 |
次數 | 鏟鑽 |
工件材質 | 不銹鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.19 |
船寬(厘米) | 2.86 |
原產地 | KR |
型號 | 塗層 | 級 | 插入尺寸 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S01111 | PVD氮化鈦 | 高速鋼(M4) | 20mm | 不銹鋼,鑄鐵,鋁,銅合金 | 新台幣1,622元 | |
S01260 | PVD氮化鈦 | 高速鋼(M4) | 1-3 / 64“ | 不銹鋼,鑄鐵,鋁,銅合金 | 新台幣2,048元 | |
S01420 | PVD氮化鈦 | 高速鋼(M4) | 2-7 / 32“ | 不銹鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金 | 新台幣3,039元 | |
S01524 | PVD氮化鈦 | 高速鋼(M4) | 3" | 不銹鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金 | 新台幣4,382元 | |
S04407 | PVD 硬質光滑 | 高速鋼(M4) | 2" | 不銹鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金 | 新台幣3,634元 | |
S06017 | PVD氮化鈦 | 超級HSS(T15) | 11機構/ 16“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,622元 | |
S06109 | PVD氮化鈦 | 超級HSS(T15) | 19.5mm | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,891元 |