項目 | 螺旋點攻 |
完 | 光明 |
清單編號 | T3 |
材料 | 3%釩合金高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 114mm |
瀝青 | 2.50mm |
中徑限制 | D7 |
小腿Dia | 16.30mm |
尺寸 | M20 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 32mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.38 |
船長(厘米) | 11.27 |
船寬(厘米) | 2.38 |
HS代碼 | 8207508000 |
型號 | 小腿Dia | 項目 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0283 | 0.168“ | 螺旋點攻 | J0 | #8 | 插頭 | 3機構/ 4“ | UNC | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣314元 | |
J0343 | 0.194“ | 螺旋點攻 | J0 | #10 | 插頭 | 29機構/ 32“ | 基金會 | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣298元 | |
J0403 | 0.255“ | 螺旋點攻 | J0 | 1機構/ 4“ | 插頭 | 1" | UNC | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣343元 | |
J0423 | 0.255“ | 螺旋點攻 | J0 | 1機構/ 4“ | 插頭 | 1" | 基金會 | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣319元 | |
J0463 | 0.318“ | 螺旋點攻 | J0 | 5機構/ 16“ | 插頭 | 1.125“ | 基金會 | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣357元 | |
J0503 | 0.381“ | 螺旋點攻 | J0 | 3機構/ 8“ | 插頭 | 1.25“ | 基金會 | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣399元 | |
J0543 | 0.323“ | 螺旋點攻 | J0 | 7機構/ 16“ | 插頭 | 1.437“ | 基金會 | 3%釩合金高速鋼 | 新台幣663元 |