項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 煙斗 |
完 | 光明 |
清單編號 | 3434 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 1 |
總長度 | 2 9機構/ 16“ |
小腿Dia | 0.531“ |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 1機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 7.72 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
389643 | 2.437“ | 0.421“ | 1 / 4“-18 | 新台幣5,711元 |