項目 | 實驗室溶解氧儀 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1點,百分比或mg / L |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示溫度範圍 | -5至50攝氏度 |
溶解氧範圍 | 0至60 mg / L |
溶解氧範圍精度 | +/- 0.1%+1位 |
介面 | RS-232 |
記憶體應用 | 100個數據集 |
工作溫度 範圍 | 23至122度 |
氧氣濃度 | 0到600% |
氧氣濃度精度 | +/- 0.1%+1位 |
能量源 | 115 VAC或4 C電池 |
溫度 準確性 | +/- 0.1攝氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1Ç |
溫度補償範圍 | 0年到45年 |
防水 | 沒有 |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | US |