項目 | ORP筆測試儀 |
自動關機 | 沒有 |
自動溫度補償 | 沒有 |
電纜長度 | 沒有電纜 |
校準 | 是 |
顯示屏 | 保持功能鎖定讀數 |
顯示溫度範圍 | -10 度至 100 攝氏度/14.0 度至 212 華氏度 |
介面 | Digital Display 數碼顯示 |
記憶體應用 | 50個數據集 |
測試次數 | 0 |
工作溫度 範圍 | 0.0學位到50.0學位 |
ORP準確性 | 1mV+/-1LSD |
ORP範圍 | -1100至1100mV |
ORP解析度 | 1mV |
能量源 | (4)LR44電池 |
範圍 | -1100 至 +1100 單位 |
溫度 準確性 | +/-0.3 攝氏度/+/-0.6 華氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1攝氏度或0.2攝氏度 |
測試參數 | 氧化還原電位 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 12.7 |