項目 | 水質計套件 |
自動關機 | 沒有 |
自動溫度補償 | 沒有 |
電纜長度 | 4m |
校準 | 是 |
顯示屏 | 沒有 |
溶解氧範圍 | 0至50mg / L |
溶解氧範圍精度 | 0 至 20 mg/L,讀數的 +/-2% 或 +/-0.2 mg/L,以較大者為準 20 至 50 mg/L,讀數的 +/-6% |
記憶體應用 | 50個數據集 |
測試次數 | 0 |
工作溫度 範圍 | 14學位到140學位 |
氧氣濃度精度 | 0 至 200% 空氣飽和度,讀數的 +/-2% 或 +/-2% 空氣飽和度,以較大者為準,200 至 500% 空氣飽和度,讀數的 +/-6% |
能量源 | 2 C電池 |
溫度 準確性 | +/- 0.3攝氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
測試參數 | 溶解氧、溫度 |
防水 | IP67 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 38.35 |
船寬(厘米) | 34.29 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測試參數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
P2030 2030-4 | 溶解氧、溫度、電導率 | 新台幣68,897元 |