項目 | 手持式電導率/溶解氧儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
電纜長度 | 單獨訂購電纜 |
顯示屏 | 圖形背光LCD |
顯示溫度範圍 | -5至55攝氏度 |
溶解氧範圍 | 0至50 mg / L |
溶解氧範圍精度 | 讀數的+/- 2%或+/- 0.2 mg / L(以20 mg / L為準,更大),讀數的+/- 6%從20至50 mg / L |
電導率精度 | 讀數的+/- 0.5%或0.001 mS / cm(以較大者為準) |
電導率範圍 | 0至200毫秒/厘米 |
電導率分辨率 | 0.0001至0.1 mS / cm(視範圍而定) |
記憶體應用 | 50個數據集 |
工作溫度 範圍 | 23學位到131學位 |
氧氣濃度 | 0到500% |
氧氣濃度精度 | 讀數的+/- 2%或空氣飽和度的+/- 2%(以較高者為準,最高可達200%),讀數的+/- 6%從200%到500% |
能量源 | 2個鹼性C電池 |
鹽度精度 | 讀數的+/- 1%或0.1 ppt(以較大者為準) |
鹽度範圍 | 0至70 ppt |
TDS精度 | 取決於電導率和溫度 |
TDS範圍 | 0至100克/升 |
TDS分辨率 | 0.0001、0.01或0.1 g / L |
溫度 準確性 | +/- 0.3攝氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 0度至45度 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9030330080 |
原產地 | CN |