項目 | 多參數儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 具體參數 |
顯示屏 | 圖形液晶 |
顯示溫度範圍 | -5至70攝氏度 |
溶解氧範圍 | 0至50 mg / L |
溶解氧範圍精度 | (0-20 mg / L)讀數的+/- 2%或0.2 mg / L,以較大者為準,(20至50 mg / L)讀數的+/- 6% |
電導率精度 | 讀數的+/- 0.5%或0.001 ms / cm,以較大者為準; 超過1米長的電纜的讀數的+/- 0.001%或20 ms / cm |
電導率範圍 | 0至200毫秒/厘米 |
電導率分辨率 | 0.001 ms / cm至0.1 ms / cm,取決於範圍 |
介面 | USB |
離子比電極精度 | 銨和硝酸鹽讀數的+/- 10%或2 mg / LN,以較大值為準 |
離子比電極範圍 | 銨和硝酸鹽,氮含量為0至200 mg / L |
記憶體應用 | 5000個具有良好實驗室規範數據的數據集 |
工作溫度 範圍 | 23至158度 |
ORP準確性 | +/- 20毫伏 |
ORP範圍 | -1999至1999mV |
ORP解析度 | 0.1mV |
氧氣濃度 | 0到500% |
氧氣濃度精度 | (0至200%)讀數的+/- 2%或2%的空氣飽和度,以較大者為準,(200至500%)讀數的+/- 6% |
pH精度 | +/- 0.1 |
pH範圍 | 0年到14年 |
pH解析度 | 0.01 |
能量源 | 2 C電池或USB |
鹽度精度 | 讀數的+/- 1.0%或0.1 ppt,以較大值為準 |
鹽度範圍 | 0至70 ppt |
子類別 | 手持式 |
TDS範圍 | 0至100克/升 |
TDS分辨率 | 0.001、0.01、0.1克/升 |
溫度 準確性 | +/- 0.2攝氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1Ç |
溫度補償範圍 | 0年到45年 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | US |