Zep 63685 |洗車,滾筒,55 加侖,白色,液體 | 54zk89 | XNUMXzkXNUMX Raptor Supplies 台灣
ZEP 63685 汽車清洗劑,滾筒,55 加侖,白色,液體 | CE9CFA 54ZK89

ZEP 63685 洗車,滾筒,55 加侖,白色,液體

有現貨
項目:CE9CFA Model: 63685,en交叉編號:54ZK89

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$89,828 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目清潔器
顏色白色
容器尺寸55加侖
集裝箱類型
類別液體

送貨信息:

船重(kg) 220.36
原產地USA

產品型號

產品型號顏色容器尺寸集裝箱類型pH範圍移除了尺寸類別價錢
ZEP F12689 洗車液,手提袋,275 加侖,黃色,液體 | CE9CEQ 54ZL37 F12689275加侖手提包---液體新台幣368,388元
ZEP 350089 洗車液,手提式,275 加侖,紅色,液體 | CE9CER 54ZL16 350089275加侖手提包-規模,混凝土-液體-
詢價
ZEP 38380 洗車劑,滾筒,白色,500 磅,粉末 | CE9CEU 54ZK69 38380白色500磅。-油脂、油、土壤、礦物薄膜-粉餅新台幣113,332元
ZEP 278770 洗車液,桶裝,400 磅,紅色,粉末 | CE9CFL 54ZL11 278770400磅。-油脂、油、土壤、礦物薄膜-粉餅新台幣76,350元
ZEP M89260 洗車桶,30 加侖,藍色,液體 | CE9CFM 54ZL54 M89260藍色30加侖---液體新台幣23,604元
ZEP 800450 洗車液,滾筒,20 加侖,黃色,液體 | CE9CFP 54ZL27 80045020加侖-油脂、油、土壤-液體新台幣39,706元
ZEP 36150 洗車,滾筒,20 加侖,綠色,液體 | CE9CFW 54ZK66 36150湖水綠20加侖-油脂、油、土壤-液體-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ZEP 63685 洗車,滾筒,55 加侖,白色,液體
新台幣89,828元 /單元